Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,110A/55kW/400V,3-polig,AC230V/50Hz,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federz...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,110A/55kW/400V,3-polig,AC230V/50Hz,1S+1Ö,Schraubanschluss/Federz...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20473AL20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621066868

Sonepar Artikelnummer

120945317

Hersteller Artikelnummer

3RT20473AL20

Hersteller Typ

3RT2047-3AL20

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20473AL20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

130 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

110 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.1624 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

152 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.708 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein Leistungsschütz zum Schalten von Motoren, das durch kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit besticht.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 110 A
    • Nennleistung: 55 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Steuer- und Hilfsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Baugröße: S3
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready

    Kunden nutzen:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitigen Anschlüssen.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Geringerer Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie