Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 110kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 110kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10642XB460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022635

Sonepar Artikelnummer

120582037

Hersteller Artikelnummer

3RT10642XB460LA2

Hersteller Typ

3RT1064-2XB46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10642XB460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

6.451 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 225 A
    • Spannung: 110 kW / 400 V
    • Steuerspannung: DC 24 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang: 24-110 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest, weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierung der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Widerstandsfähigkeit gegen extreme Umgebungsbedingungen.
    • Aktuelle und effiziente Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie