SIEMENS - Schütz, AC-3e, 110kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10646XB460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022642
Sonepar Artikelnummer
120582057
Hersteller Artikelnummer
3RT10646XB460LA2
Hersteller Typ
3RT1064-6XB46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10646XB460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
6.442 kg
- Wartung: elektronisch
- Hauptstromkreis: Schiene
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Vc: DC 24 V x (0,7-1,25)
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Erweiterte Einsatzbedingungen: Bahn IEC 60077
- Klimafest: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- DC-Weitspannungsbereich: verfügbar
- Plaudert-Steuereingang: vorhanden
- Sandwichanschluss: über Schienen oder Rahmenklemmen möglich
- Limitierte Baugrößen: erhältlich
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
- Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
- Passende Anbindung an die Steuerung, entweder direkt oder über PLC-Eingang.
- Ideal für härtere Umgebungsbedingungen durch erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, insbesondere in Bahnanwendungen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


