Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 115 A/55 kW/400V, 3-polig, 2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 115 A/55 kW/400V, 3-polig, 2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10546LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507197

Sonepar Artikelnummer

120581953

Hersteller Artikelnummer

3RT10546LA06

Hersteller Typ

3RT1054-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10546LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.920 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Betriebsart: AC-3e/AC-3 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • 3-polig, Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstr.: Schiene
    • Schraubanschluss für Steuer- und Hilfstromkreis
    • Klima- und verlustsicher
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für AC oder DC
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit in kompaktem Design
    • Einfach zu kombinieren mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Schnelle, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse durch Federzuganschluss
    • Vielseitiges Zubehör, das den Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert
    • Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie