Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 115 A/55 kW/400V, 3-polig, 2S+2Ö, Rahmenklemme/Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 115 A/55 kW/400V, 3-polig, 2S+2Ö, Rahmenklemme/Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10541LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507005

Sonepar Artikelnummer

120581903

Hersteller Artikelnummer

3RT10541LA06

Hersteller Typ

3RT1054-1LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10541LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.136 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, ohne Antrieb

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Hauptstrom: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Schraubanschluss
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Verfügbare AC oder DC Betätigung
    • Vielfältige Baugrößen und Leistungsbereich
    • Anschluss über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Optimal aufeinander abgestimmte Produkte im SIRIUS Systembaukasten
    • Einfache und effiziente Kombination mit anderen Komponenten
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verdrahtungsbausätze
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Immer aktuelle Lösungen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie