Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 115 A/55 kW/400V, 3-polig, AC/DC 440-480V, 1S+1Ö,Anschlussschi...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 115 A/55 kW/400V, 3-polig, AC/DC 440-480V, 1S+1Ö,Anschlussschi...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10548AR380PR0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621042619

Sonepar Artikelnummer

121118960

Hersteller Artikelnummer

3RT10548AR380PR0

Hersteller Typ

3RT1054-8AR38-0PR0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10548AR380PR0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.636 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren mit großer Leistung und hoher Kontaktzuverlässigkeit in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig, Hilfsschalter rechts 3RH1921-2DE11
    • Betätigung: konventionell
    • Hauptstrom: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Schraubanschluss
    • Spannungsbereich: AC (50-60 Hz) / DC Uc: 440-480 V
    • Schutzart: klimafest, IEC und UL/CSA zugelassen
    • Verfügbare Größen: Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereich
    • Anschlussmöglichkeiten: Schienen oder Rahmenklemmen
    • Zusätzliche Anschlussoptionen: Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Abstimmung der Produkte im SIRIUS Systembaukasten für vielseitige Anwendungen.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss durch Federzugtechnology.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, vereinfacht den Verdrahtungsaufwand.
    • IE3/IE4 ready für energieeffiziente Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie