Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC200-220V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Federzug...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC200-220V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Federzug...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10543AM36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209581975

Sonepar Artikelnummer

120581931

Hersteller Artikelnummer

3RT10543AM36

Hersteller Typ

3RT1054-3AM36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10543AM36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.655 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 115 A
    • 55 kW / 400 V
    • AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-220 V
    • 3-polig
    • Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Konventioneller Antrieb
    • Hauptstr.: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • IE3/IE4-ready
    • Verschiedene Baugrößen und großer Leistungsbereich

    Kunden Vorteile:

    • Kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie