Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Rahmenklemme...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Rahmenklemme...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10541SP363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621042930

Sonepar Artikelnummer

120581908

Hersteller Artikelnummer

3RT10541SP363PA0

Hersteller Typ

3RT1054-1SP36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10541SP363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.282 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist speziell konzipiert und zertifiziert für einen einfachen Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen bis SIL CL 3 und zum Schalten von Motoren mit großer Leistung.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V
    • AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V x (0,8-1,1) F-SPS Eingang 24 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Elektronischer Antrieb
    • Hauptstr.: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • AC/DC-Weitspannungsbereich
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich
    • Passende Anbindung an die Steuerung in Form eines fehlersicheren PLC-Eingangs
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus
    • Große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Baugrößen und Leistungsbereiche erhältlich
    • Einfache, effiziente Nutzung durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie