Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10546NP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507227

Sonepar Artikelnummer

120581956

Hersteller Artikelnummer

3RT10546NP36

Hersteller Typ

3RT1054-6NP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10546NP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.310 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • Steuerkreis: 3-polig mit Hilfskontakten 2 S + 2 Ö
    • Leistung: 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz)
    • Schütz Eingang: DC Uc: 200-277 V, SPS Eingang 24 V DC
    • Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene
    • Anschlüsse: Schraubanschluss mit Federzuganschluss für den Hilfs- und Steuerstromkreis
    • Zulassungen: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit: in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Betätigung: AC oder DC, einige Varianten mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Klimafeste Ausführung, ideal für unterschiedliche Umgebungen.
    • Zubehör wie Verdrahtungsbausätze reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
    • Einfach und effizient – Teil des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie