Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Rahme...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Rahme...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10543NB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582057

Sonepar Artikelnummer

120581938

Hersteller Artikelnummer

3RT10543NB36

Hersteller Typ

3RT1054-3NB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10543NB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 27.3 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.700 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 115 A
    • Nennleistung: 55 kW / 400 V
    • Frequenz: AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 21-27,3 V
    • Steuereingang: 24 V DC
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Rahmenklemme
    • Federzuganschluss für Steuer- und Hilfstromkreis
    • Klima: klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Nutzung
    • Reduzierung der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Einfach und effizient durch den SIRIUS Systembaukasten, der ständig aktualisiert wird

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie