Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10542AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209581869

Sonepar Artikelnummer

120581916

Hersteller Artikelnummer

3RT10542AP36

Hersteller Typ

3RT1054-2AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10542AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.270 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Frequenz: AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Möglichkeiten der Anbindung: direkt oder über PLC-Eingang
    • Montage: über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Federzuganschluss: für Hilfs- und Steuerstromkreis
    • Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.
    • Klimafest und weltweit zugelassen, z.B. IEC und UL/CSA.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Komponententeilen.
    • Einfach und effizient durch moderne Systembaukastenlösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie