Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Federzug...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Federzug...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10543AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209581999

Sonepar Artikelnummer

120581932

Hersteller Artikelnummer

3RT10543AP36

Hersteller Typ

3RT1054-3AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10543AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.640 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompaktem Design.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Spannungsversorgung: AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen: z.B. IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfacher Anschluss durch vormontierte Hilfsschalter, die die Komplexität reduzieren.
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie