Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federz...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federz...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10542AD36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 .. 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 .. 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209581821

Sonepar Artikelnummer

120581913

Hersteller Artikelnummer

3RT10542AD36

Hersteller Typ

3RT1054-2AD36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10542AD36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 .. 48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 .. 48 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.290 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 115 A
    • 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V
    • 3-polig
    • Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie