Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC500-550V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC500-550V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10542AS36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500 .. 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 500 .. 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209581883

Sonepar Artikelnummer

120581918

Hersteller Artikelnummer

3RT10542AS36

Hersteller Typ

3RT1054-2AS36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10542AS36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

500 .. 550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

500 .. 550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

500 .. 550 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.289 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist entwickelt worden, um Motoren effizient zu schalten, während es sich durch kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit auszeichnet.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: AC (50-60 Hz) / DC Uc: 500-550 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest: ja
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: ja
    • Varianten: erhältlich für AC oder DC mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, erleichtert die Installation.
    • Einfachheit und Effizienz im Einsatz durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie