Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC500-550V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schr...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC500-550V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schr...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10546AS36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500 .. 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 500 .. 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507159

Sonepar Artikelnummer

120581949

Hersteller Artikelnummer

3RT10546AS36

Hersteller Typ

3RT1054-6AS36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10546AS36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

500 .. 550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

500 .. 550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

500 .. 550 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.307 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3: 115 A, 55 kW / 400 V
    • Frequenz: AC (50-60 Hz) / DC Uc: 500-550 V
    • 3-polig mit Hilfskontakten: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter verfügbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältige Baugrößen und Leistungsbereiche
    • Betätigung: AC oder DC, einige Varianten mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Große Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Reduzierung der Verdrahtungsaufwände durch Verdrahtungsbausätze
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Einfache und effiziente Nutzung innerhalb des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie