Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC500-550V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Federzug...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC500-550V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Federzug...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10543AS36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 500 .. 550 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 500 .. 550 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582019

Sonepar Artikelnummer

120581934

Hersteller Artikelnummer

3RT10543AS36

Hersteller Typ

3RT1054-3AS36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10543AS36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

500 .. 550 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

500 .. 550 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

500 .. 550 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.641 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Frequenz: AC (50-60 Hz), DC Uc: 500-550 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstr.: Rahmenklemme
    • Verbindung Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Baugrößen und Leistungsbereich: Vielzahl verfügbar
    • AC oder DC betätigbar
    • Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang verfügbar
    • Verfügbares Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Nutzen:

    • Reduzierte Komplexität im Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter
    • Flexibilität durch vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie