Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fede...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10542AT36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 575 .. 600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 575 .. 600 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209581890

Sonepar Artikelnummer

120581919

Hersteller Artikelnummer

3RT10542AT36

Hersteller Typ

3RT1054-2AT36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10542AT36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

575 .. 600 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

575 .. 600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

575 .. 600 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.100 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • Schaltleistung: 55 kW / 400 V
    • Betriebsspannung DC Uc: 575-600 V
    • 3-polig mit Hilfskontakten (2 S + 2 Ö)
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältige Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar
    • AC oder DC betätigt, einige Varianten mit Weitspannungsbereich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Erhebliche Reduktion des Verdrahtungsaufwands durch Verdrahtungsbausätze
    • Einfaches und effizientes System mit aktuellem Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie