Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Rahmenklemme/...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Rahmenklemme/...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10541SF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621042947

Sonepar Artikelnummer

120581905

Hersteller Artikelnummer

3RT10541SF36

Hersteller Typ

3RT1054-1SF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10541SF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.603 kg

    Leistungsschütz

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist speziell konzipiert und zertifiziert für einen einfachen Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen bis SIL CL 3 und eignet sich zum Schalten von Motoren mit großer Leistung.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 115 A
    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Frequenz: AC (50-60 Hz) / DC
    • Spannungsbereich: Uc: 96-127 V x (0,8-1,1) F-SPS
    • Eingang: 24 V DC, 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstraße: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung in Form eines fehlersicheren PLC-Eingangs für sicherheitsgerichtete Anwendungen.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, wie z.B. Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie