Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,1S+1Ö,Rahmen...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,1S+1Ö,Rahmen...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10541PF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510463

Sonepar Artikelnummer

120581904

Hersteller Artikelnummer

3RT10541PF35

Hersteller Typ

3RT1054-1PF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10541PF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

140 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.173 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Leistung: 55 kW / 400 V
    • Anwendung: AC-3e/AC-3
    • Stromstärke: 115 A
    • Spannungsspektrum: 96-127 V DC
    • Steuerung: SPS Eingang 24 V DC
    • Hauptstromkreisanschluss: Rahmenklemme
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss für Steuer- und Hilfstromkreis
    • Restlebensdauermeldung
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Optionale Federzuganschlüsse für einfachen, wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.
    • Flexibles Einsatzgebiet dank AC oder DC Betätigung und Weitspannungsbereich.
    • Effiziente Verdrahtung durch verfügbares Zubehör wie Verdrahtungsbausätze.
    • Einfach, effizient und immer aktuell durch das SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie