Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Rahmen...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Rahmen...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10543NF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582064

Sonepar Artikelnummer

120581939

Hersteller Artikelnummer

3RT10543NF36

Hersteller Typ

3RT1054-3NF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10543NF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

97 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

73.5499 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.624 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch seine hohe Leistung, kompakte Bauweise und große Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 55 kW / 400 V
    • Anwendungsbereich: AC (50-60 Hz) / DC Uc: 96-127 V
    • 3-polig, Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Aufbau: Rahmenklemme
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter verfügbar
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältiges Zubehör, z.B. Verdrahtungsbausätze

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch kombinierbare Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfache Anbindung an Steuerungen (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Schneller und wartungsfreier Anschluss durch Federzugtechnik
    • Reduzierte Verdrahtungsaufwände durch verfügbares Zubehör
    • Stabilität und Zuverlässigkeit in unterschiedlichen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie