Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 11kW/400V, DC 125V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 11kW/400V, DC 125V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262XG400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621019765

Sonepar Artikelnummer

121119244

Hersteller Artikelnummer

3RT20262XG400LA2

Hersteller Typ

3RT2026-2XG40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262XG400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.577 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, DC 125 V

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 eignet sich zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT2
    • Stromstärke: 25 A
    • Leistung: 11 kW / 400 V
    • Spannung: DC 125 V
    • Baugröße: S0
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Elektronischer Antrieb mit integriertem Varistor
    • Kompatibel mit ASi oder IO-Link
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Einfache und schnelle Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierung von Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Produkten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
    • Wesentliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Effizienz durch den modularen Aufbau des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie