Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 220V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 220V, 50/60Hz, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171AN22

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209866928

Sonepar Artikelnummer

120582574

Hersteller Artikelnummer

3RT20171AN22

Hersteller Typ

3RT2017-1AN22

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20171AN22

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.234 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein Leistungsschütz zum Schalten von Motoren, der durch seine große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit überzeugt.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Motorleistung: 5,5 kW / 400 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannung: AC 220 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen: Verschiedene
    • Optionale Anschlussart: Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Aktueller SIRIUS Systembaukasten bietet einfache und effiziente Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie