Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V,50/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V,50/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20242AL201AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209974777

Sonepar Artikelnummer

120952668

Hersteller Artikelnummer

3RT20242AL201AA0

Hersteller Typ

3RT2024-2AL20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20242AL201AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.446 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie