Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171AP011AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209899292

Sonepar Artikelnummer

120948974

Hersteller Artikelnummer

3RT20171AP011AA0

Hersteller Typ

3RT2017-1AP01-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20171AP011AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.236 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Betriebsart: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S00
    • Einbaulage: stehende Einbaulage

    Kunden Nutzen:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung durch verschiedene Verbindungsmöglichkeiten (parallel, über ASi oder IO-Link).
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
    • Klimafestigkeit und weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) machen die Schütze vielseitig einsetzbar.
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen in AC- und DC-Betätigung.
    • Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen.
    • Reduzierten Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie