Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 24V, 50/60Hz, 1S+1Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 24V, 50/60Hz, 1S+1Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20241AC201AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209915152

Sonepar Artikelnummer

120582663

Hersteller Artikelnummer

3RT20241AC201AA0

Hersteller Typ

3RT2024-1AC20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20241AC201AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.404 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
    • Pole: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Einbaulage: stehende Einbaulage
    • Zulassung: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Klimafestigkeit: ja
    • Anbindung an die Steuerung: parallel, über ASi oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Komplexität des Aufbaus durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten dank frontseitigen Anschlüssen.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
    • Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter und Funktionsmodule für alle Baugrößen.
    • Erheblicher Reduzierungsaufwand für die Verdrahtung durch verfügbare Verbindungsbausteine und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29.
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens, der immer aktuell und effizient ist.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie