Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 42V/50Hz, 2S+2Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 42V/50Hz, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20241AD04

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209897670

Sonepar Artikelnummer

120582665

Hersteller Artikelnummer

3RT20241AD04

Hersteller Typ

3RT2024-1AD04

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20241AD04

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.440 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Die Schütze 3RT2 sind zum Schalten von Motoren konzipiert und bieten große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Leistungsbereich: 5,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 42 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Besonderheiten: Hilfsschalter lösbar

    Kunden Vorteile:

    • Universell kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Zuverlässigkeit.
    • Optimale Anbindung an die Steuerung durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (parallel, ASi oder IO-Link).
    • Reduzierung der Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Klimafeste Bauweise, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4-ready.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen zur Vereinfachung des Aufbaus.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie