Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 48V/50Hz, 1S+1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, AC 48V/50Hz, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20242AH00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209919686

Sonepar Artikelnummer

120949446

Hersteller Artikelnummer

3RT20242AH00

Hersteller Typ

3RT2024-2AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20242AH00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.445 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der SIRIUS 3RT2 ist ein leistungsstarker Leistungsschütz, der speziell zum Schalten von Motoren entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 12 A
    • 5,5 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 48 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie