SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171BG42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896215
Sonepar Artikelnummer
120582579
Hersteller Artikelnummer
3RT20171BG42
Hersteller Typ
3RT2017-1BG42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171BG42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.292 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannung: DC 125 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Weltweite Verfügbarkeit und umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Effizientes und stets aktuelles System durch den SIRIUS Systembaukasten.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


