SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20241BG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209897694
Sonepar Artikelnummer
120582671
Hersteller Artikelnummer
3RT20241BG40
Hersteller Typ
3RT2024-1BG40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20241BG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.591 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- DC-Spannung: 125 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise für platzsparende Installationen.
- Vielfältige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Vorgefertigte Gerätekombinationen reduzieren Installationsaufwand.
- Integrierte Hilfsschalter zur Vereinfachung von Aufbauten.
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, zur Erweiterung der Funktionalität.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz ist speziell zum Schalten von Motoren konzipiert und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


