SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20172BG41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209953864
Sonepar Artikelnummer
120945211
Hersteller Artikelnummer
3RT20172BG41
Hersteller Typ
3RT2017-2BG41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20172BG41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.310 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Steuerspannung: DC 125 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Verringerter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


