SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171BM42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209843509
Sonepar Artikelnummer
120228906
Hersteller Artikelnummer
3RT20171BM42
Hersteller Typ
3RT2017-1BM42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171BM42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.294 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannung: DC 220 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlusstyp: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Überlastschutz: klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbare Preise: IE3/IE4 ready
- Anschlussarten: parallel, über ASi oder IO-Link
- Kompatibilität mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für vielseitige Kombinationen.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss.
- Umfassendes Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen verfügbar ist.
- Wesentliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


