SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 230V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171BP42
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896291
Sonepar Artikelnummer
120582581
Hersteller Artikelnummer
3RT20171BP42
Hersteller Typ
3RT2017-1BP42
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171BP42
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.289 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Steuerungsspannung: DC 230 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest: ja
- Globale Zulassungen: IEC, UL/CSA
- IE3/IE4 ready: ja
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch umfassendes Zubehör und Verbindungsbausteine.
- Zukunftssicheres System mit ständig aktuellen Produkten.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist für das Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


