SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 230V, 1S, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171BP41
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896260
Sonepar Artikelnummer
120582580
Hersteller Artikelnummer
3RT20171BP41
Hersteller Typ
3RT2017-1BP41
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171BP41
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.292 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 230 V
- Hilfskontakte: 1 S
- Anschluss: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss verfügbar
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


