SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209947115
Sonepar Artikelnummer
120945379
Hersteller Artikelnummer
3RT20171BB421AA0
Hersteller Typ
3RT2017-1BB42-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20171BB421AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.293 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S00
- Einbaulage: stehende Einbaulage
- Umgebungsbedingungen: klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbarkeit: in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfangreiche Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Alle Baugrößen sind mit einheitlichem Zubehör wie Hilfsschaltern und Hilfsauslösern kompatibel.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und besticht durch seine hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


