SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20242DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621051048
Sonepar Artikelnummer
120947139
Hersteller Artikelnummer
3RT20242DB40
Hersteller Typ
3RT2024-2DB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20242DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.640 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Eingesteckter Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung in kompakter Bauweise.
- Vielfältige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- IE3/IE4 ready für verschiedene Anwendungen.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör und einheitliche Hilfsschalter für alle Baugrößen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand dank Verbindungsbausteinen und Funktionsmodulen.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist speziell zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


