SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20242DB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621010960
Sonepar Artikelnummer
120948454
Hersteller Artikelnummer
3RT20242DB401AA0
Hersteller Typ
3RT2024-2DB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20242DB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.639 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Nennleistung: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Baugröße: S0
- Einbaulage: stehende Ausführung
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei gleichzeitig kompaktem Design.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Umfangreiches Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
- Wartungsfreies und rüttelsicheres Anschlussystem durch Federzuganschluss.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch einheitliche Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompaktem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


