Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20241BB401AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621010977

Sonepar Artikelnummer

120952514

Hersteller Artikelnummer

3RT20241BB401AA0

Hersteller Typ

3RT2024-1BB40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20241BB401AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.599 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 24 V
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S0
    • Stehende Einbaulage
    • Klimafest, weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit Federzuganschluss für einen schnellen und wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Verdrahten dank frontseitigen Anschlüssen.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für höhere Sicherheit.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie