SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20242DB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209914155
Sonepar Artikelnummer
120582684
Hersteller Artikelnummer
3RT20242DB443MA0
Hersteller Typ
3RT2024-2DB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20242DB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.694 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Eingesteckter Varistor
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter unlösbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
- Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen
- IE3/IE4 ready
- Verschiedene Anschlussarten verfügbar: Schraubanschlusstechnik, Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Integration in das umfassende SIRIUS Systembaukastens mit werkseitig getesteten Gerätekombinationen.
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


