SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20241DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621051031
Sonepar Artikelnummer
120582674
Hersteller Artikelnummer
3RT20241DB40
Hersteller Typ
3RT2024-1DB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20241DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.603 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Varistor: Eingesteckt
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschluss: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschluss und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise für diverse Anwendungen.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität im Aufbau.
- Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, zur Optimierung des Systems.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


