SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20241FB443MA1
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012711
Sonepar Artikelnummer
120947762
Hersteller Artikelnummer
3RT20241FB443MA1
Hersteller Typ
3RT2024-1FB44-3MA1
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20241FB443MA1
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.645 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistungsfähigkeit: 5,5 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Baugröße: S0
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Kompatibilität: Mit verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich
- Zertifizierungen: Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anschlussoptionen: Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für erhöhte Zuverlässigkeit.
- Optimale Anbindung an die Steuerung durch verschiedene Anschlussoptionen (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine, Funktionsmodule und das Einspeisesystem SIRIUS 3RV29.
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


