Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 48V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 48V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20171BW443MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621049236

Sonepar Artikelnummer

120946650

Hersteller Artikelnummer

3RT20171BW443MA0

Hersteller Typ

3RT2017-1BW44-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20171BW443MA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

22 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.335 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens zum Schalten von Motoren und zeichnen sich durch große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 48 V
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S00
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten
    • Umfassendes Zubehör (z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser) einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie