SIEMENS - Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 60V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20242BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915879
Sonepar Artikelnummer
121118982
Hersteller Artikelnummer
3RT20242BE40
Hersteller Typ
3RT2024-2BE40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20242BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.88399 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.616 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 12 A
- Leistungsaufnahme: 5,5 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- DC-Betrieb: 60 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Baugrößen und Leistungsbereiche in AC- und DC-Betätigung
- Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
- Einfaches Verdrahten dank frontseitiger Anschlüsse.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen für eine schnelle Inbetriebnahme.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen.
- Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungselemente und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


