Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e,12A/5,5kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e,12A/5,5kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20241AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209913998

Sonepar Artikelnummer

120950697

Hersteller Artikelnummer

3RT20241AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2024-1AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20241AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.88399 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.460 kg

    Leistungsschütz

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 12 A
    • Leistung: 5,5 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Hilfsschalter unlösbar, kein Überspannungsbegrenzer nachrüstbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Integration mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für verschiedene Anwendungen.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter und frontseitige Anschlüsse für einfaches Verdrahten.
    • Klimafestigkeit und globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, inklusive wartungsfreien Federzuganschluss.
    • Umfassendes Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen verfügbar ist.
    • Reduktion des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie