SIEMENS - Schütz, AC-3e, 132kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10656XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022734
Sonepar Artikelnummer
120582094
Hersteller Artikelnummer
3RT10656XF460LA2
Hersteller Typ
3RT1065-6XF46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10656XF460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
132 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
230 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
147.1 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
6.656 kg
- Lasttyp: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 265 A
- Nennleistung: 132 kW / 400 V
- Spannungsversorgung: DC 110 V x (0,7-1,25)
- SPS Eingang: 24-110 V DC
- Polzahl: 3-polig
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Antrieb: elektronisch
- Hauptstromanschluss: Schiene
- Verdrahtung: Schraubanschluss
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Temperaturbereich: erweitert für härtere Umgebungsbedingungen
- Baugrößen: verschiedene verfügbar
- Zubehör: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
- Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Einfacher Anschluss an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang.
- Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Klimafest und für internationale Standards bereit.
- Erhebliche Reduktion des Verdrahtungsaufwands durch verfügbares Zubehör.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie in Bahnanwendungen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


