Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 132kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 132kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10656XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022710

Sonepar Artikelnummer

120582095

Hersteller Artikelnummer

3RT10656XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1065-6XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10656XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.688 kg

    Leistungsschütz

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist speziell zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, zum Beispiel für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3: 265 A, 132 kW / 400 V
    • Uc: DC 72 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang: 24-110 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingungen: Bahn, IEC 60077
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Vormontierte Hilfsschalter

    Kunden Nutzen:

    • Kompatibel mit anderen SIRIUS Komponenten im Verbraucherabzweig für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit trotz kompakter Bauweise.
    • Reduzierung der Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielseitiges Zubehör verfügbar, wie Verdrahtungsbausätze zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang).

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie