Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 150 A/75 kW/400V, 3-polig, 2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 150 A/75 kW/400V, 3-polig, 2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10556LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507395

Sonepar Artikelnummer

120581986

Hersteller Artikelnummer

3RT10556LA06

Hersteller Typ

3RT1055-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10556LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.855 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V ohne Antrieb 3-polig

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT1
    • Stromstärke: 150 A
    • Leistung: 75 kW / 400 V
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö ohne Antrieb
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC oder DC
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Bereit für: IE3/IE4

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und robuste Bauweise.
    • Reduzierung der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, zur Effizienzsteigerung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie