Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schr...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schr...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10556AF363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209782570

Sonepar Artikelnummer

120581984

Hersteller Artikelnummer

3RT10556AF363PA0

Hersteller Typ

3RT1055-6AF36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10556AF363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.377 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 150 A
    • 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 110-127 V
    • 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö nicht lösbar
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbare Baugrößen mit verschiedenen Leistungsbereichen
    • Alternativen mit AC oder DC Betätigung
    • PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise für Platzersparnis
    • Erhöhte Kontaktzuverlässigkeit für langfristige Nutzung
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Schneller und wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschluss
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verdrahtungsbausätze
    • Optimal aufeinander abgestimmter Systembaukasten
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Varianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie