Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Schrauba...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Rahmenklemme/Schrauba...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10551AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021980

Sonepar Artikelnummer

120950243

Hersteller Artikelnummer

3RT10551AF36

Hersteller Typ

3RT1055-1AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10551AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.984 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 110-127 V 3-polig

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • Stromstärke: 150 A
    • Leistung: 75 kW bei 400 V AC
    • Frequenz: 50-60 Hz
    • DC Uc: 110-127 V
    • Anschlüsse: 3-polig, Schraubanschluss
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Betätigung: AC oder DC
    • Systembaukasten: Teil des SIRIUS Systembaukastens
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und langlebige Leistung.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch flexible Anbindung an die Steuerung.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielseitiges Zubehör, einschließlich Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Klimafest und bereit für IE3/IE4 Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie