Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10556SP363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043050

Sonepar Artikelnummer

120581991

Hersteller Artikelnummer

3RT10556SP363PA0

Hersteller Typ

3RT1055-6SP36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10556SP363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.325 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren mit großer Leistung und ist speziell für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3 konzipiert.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3: 150 A
    • 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 200-277 V
    • F-SPS Eingang: 24 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö nicht lösbar
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • AC/DC-Weitspannungsbereich
    • PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Einfacher Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbares Zubehör
    • Einfach, effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie