Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,150A/75kW/400V,3-polig,AC/DC21-27,3V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10552NB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21 .. 27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21 .. 27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582194

Sonepar Artikelnummer

120581977

Hersteller Artikelnummer

3RT10552NB36

Hersteller Typ

3RT1055-2NB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10552NB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21 .. 27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21 .. 27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

185 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

75 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21 .. 27.3 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

132 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

91.9373 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

3.409 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 150 A

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 150 A
    • Leistung: 75 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 21-27,3 V
    • SPS Eingang: 24 V DC 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromstraße: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest: ja
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja

    Kundenbewertungen:

    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren.
    • Immer aktuelle Lösungen durch den modularen SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie